Q-SAFE QS5445 GR,6 DYNEEMA-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Rubix-Brammer Artikelnummer 1970720
Hersteller Q-SAFE
Hersteller-Teilenummer QS5445-6
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    42032910
    Brand item id
    QS5445-6
    Abdichtungsmaterial
    Dyneema®/Glass fibre
    Beschichtung
    PU
    Europäische Norm (EN) Standard
    EN388; 4544
    Farbe
    White/Light Blue
    Fertig
    Palm
    Größe
    XS
    Handschuhgröße
    6
    Handschuhlänge
    235 mm
    Länge (mm)
    235
    Messschieber
    13
    Risikokategorie
    CAT 2
    Strickbund
    Knitted