KB 2558 INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 618643
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB25
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB, rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802047110
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0012533870000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    40 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    25 MM
    Dichtungsanordnung
    keine Dichtung
    Dynamische Tragzahl
    2950
    Gesamtbreite (T)
    58 MM
    Gesamtlänge
    58 MM
    Gewicht
    0.19 kg
    Innendurchmesser
    25 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Länge (Breite)
    58 MM
    Nettogewicht
    0.186 KG
    Statische Tragzahl
    2850