BETA 96 N7 6KANT-STIFTSCHLUESSEL BRUENIERT

Rubix-Brammer Artikelnummer 1218848
Hersteller Beta Tools
Hersteller-Teilenummer 96N 7
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    8014230025346
    Brand item id
    000960470
    Intrastat code
    82041100
    Abmessung l1
    40 mm
    Gesamtlänge
    99 MM
    Größe
    7 mm