KB16 INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 582266
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB16
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB, rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802047042
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0013927940000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    26 MM
    Dichtungsanordnung
    keine Dichtung
    Dynamische Tragzahl
    840
    Gesamtbreite (T)
    36 MM
    Gesamtlänge
    36 MM
    Gewicht
    0,05 kg
    Innendurchmesser
    16 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Länge (Breite)
    36 MM
    Nettogewicht
    46.5 G
    Statische Tragzahl
    780