KH30-B INA LINEAR-KUGELLAGER KOMPAKT-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114586
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KH30-B
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4012802086720
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0003422110000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    40 MM
    Gesamtbreite (T)
    50 MM
    Innendurchmesser
    30 MM
    Nettogewicht
    92.44 G