KH16-B INA LINEAR-KUGELLAGER KOMPAKT-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114577
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KH16-B
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4012802086683
    Intrastat code
    84821010
    Brand item id
    0003421900000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    24 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    16 MM
    Gesamtbreite (T)
    30 MM
    Gesamtlänge
    30 MM
    Innendurchmesser
    16 MM
    Länge (Breite)
    30 MM
    Nettogewicht
    26.5 G