KH10-P INA LINEAR-KUGELLAGER KOMPAKT-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114567
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KH10-P
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4054364467692
    Intrastat code
    84821010
    Brand item id
    0003651650000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    17 MM
    Gesamtbreite (T)
    26 MM
    Innendurchmesser
    10 MM
    Nettogewicht
    15 G