KH06-B INA LINEAR-KUGELLAGER KOMPAKT-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114562
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KH06-B
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4054364665012
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0003421570000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    12 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    6 MM
    Gesamtbreite (T)
    22 MM
    Gesamtlänge
    22 MM
    Innendurchmesser
    6 MM
    Länge (Breite)
    22 MM
    Nettogewicht
    7.4 G