KB50-PP INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 324558
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB50-PP
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB..-PP, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802458312
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0012758360000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    75 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    50 MM
    Dichtungsanordnung
    zwie Dichtungen
    Dynamische Tragzahl
    9200
    Gesamtbreite (T)
    100 MM
    Gesamtlänge
    100 MM
    Gewicht
    1 kg
    Innendurchmesser
    50 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Nettogewicht
    0.978 KG
    Statische Tragzahl
    8000