KB16-PP-AS INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 324552
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB16-PP-AS
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4047643183802
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0015201210000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    26 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    16 MM
    Dichtungsanordnung
    zwie Dichtungen
    Dynamische Tragzahl
    840
    Gesamtbreite (T)
    36 MM
    Gesamtlänge
    36 MM
    Gewicht
    0,05 kg
    Innendurchmesser
    16 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Nettogewicht
    47.25 G
    Statische Tragzahl
    780