KB25-PP-AS INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 527398
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB25-PP-AS
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802047134
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0015218530000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    40 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    25 MM
    Dichtungsanordnung
    zwie Dichtungen
    Dynamische Tragzahl
    2950
    Gesamtbreite (T)
    58 MM
    Gesamtlänge
    58 MM
    Gewicht
    0.19 kg
    Innendurchmesser
    25 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Nettogewicht
    0.187 KG
    Statische Tragzahl
    2850