KB20 INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 601965
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB20
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB, rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802047080
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0012756150000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    32 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    20 MM
    Dichtungsanordnung
    keine Dichtung
    Dynamische Tragzahl
    1660
    Gesamtbreite (T)
    45 MM
    Gesamtlänge
    45 MM
    Gewicht
    0.09 kg
    Innendurchmesser
    20 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Länge (Breite)
    45 MM
    Nettogewicht
    88 G
    Statische Tragzahl
    1570