KB30 INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 119626
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB30
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB, rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802047141
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0012537860000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    47 MM
    Dichtungsanordnung
    keine Dichtung
    Dynamische Tragzahl
    3800
    Gesamtbreite (T)
    68 MM
    Gesamtlänge
    68 MM
    Gewicht
    0.3 kg
    Innendurchmesser
    30 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Länge (Breite)
    68 MM
    Nettogewicht
    0.298 KG
    Statische Tragzahl
    3600