GEDORE 104 SCHLITZMEISSEL

Rubix-Brammer Artikelnummer 1237001
Hersteller GEDORE
Hersteller-Teilenummer 104
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4010883872386
    Intrastat code
    82055980
    Brand item id
    8723850
    Breite
    26 MM
    Gesamtlänge
    240 MM
    Nettogewicht
    0.26 KG
    Spitzenbreite
    26 MM
    Werkstoffdicke
    7 MM