KH12-B INA LINEAR-KUGELLAGER KOMPAKT-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114571
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KH12-B
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4047643172967
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0000328400000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    19 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    12 MM
    Dichtungsanordnung
    keine Dichtung
    Gesamtbreite (T)
    28 MM
    Gesamtlänge
    28 MM
    Innendurchmesser
    12 MM
    Länge (Breite)
    28 MM
    Nettogewicht
    18.275 G