KH10-B INA LINEAR-KUGELLAGER KOMPAKT-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114566
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KH10-B
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4012802049855
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0003421730000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    17 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    10 MM
    Gesamtbreite (T)
    26 MM
    Gesamtlänge
    26 MM
    Innendurchmesser
    10 MM
    Länge (Breite)
    26 MM
    Nettogewicht
    14 G