KB40 INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 1686313
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB40
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB, rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4054364120597
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0012757390000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    62 MM
    Dichtungsanordnung
    keine Dichtung
    Dynamische Tragzahl
    6400
    Gesamtbreite (T)
    80 MM
    Gesamtlänge
    80 MM
    Gewicht
    0,6 kg
    Innendurchmesser
    40 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Länge (Breite)
    80 MM
    Nettogewicht
    0.6 KG
    Statische Tragzahl
    5600