KB12-PP INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 1052707
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB12-PP
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB..-PP, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802453065
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0016967850000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    22 MM
    Dichtungsanordnung
    zwie Dichtungen
    Dynamische Tragzahl
    640
    Gesamtbreite (T)
    32 MM
    Gesamtlänge
    32 MM
    Gewicht
    0.04 kg
    Innendurchmesser
    12 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Nettogewicht
    36.54 G
    Statische Tragzahl
    570