KH40-B INA LINEAR-KUGELLAGER KOMPAKT-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114589
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KH40-B
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4012802049947
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0003422200000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    52 MM
    Gesamtbreite (T)
    60 MM
    Innendurchmesser
    40 MM
    Nettogewicht
    0.184 KG