KH20-B INA LINEAR-KUGELLAGER KOMPAKT-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114580
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KH20-B
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4012802049909
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0003422030000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    28 MM
    Gesamtbreite (T)
    30 MM
    Innendurchmesser
    20 MM
    Nettogewicht
    31.75 G