KH08-B INA LINEAR-KUGELLAGER KOMPAKT-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114564
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KH08-B
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4047643176958
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0003421650000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    15 MM
    Gesamtbreite (T)
    24 MM
    Innendurchmesser
    8 MM
    Nettogewicht
    11.9 G