KBO40-PP-AS INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114541
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KBO40-PP-AS
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KBO..-PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802444322
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0015242590000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    62 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    40 MM
    Dichtungsanordnung
    zwie Dichtungen
    Gesamtbreite (T)
    80 MM
    Gesamtlänge
    80 MM
    Gewicht
    0.52 kg
    Innendurchmesser
    40 MM
    Lager oder Leistentyp
    offen
    Nettogewicht
    0.513 KG