KB40-PP-AS INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114510
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB40-PP-AS
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802458596
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0015242080000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    62 MM
    Dichtungsanordnung
    zwie Dichtungen
    Dynamische Tragzahl
    6400
    Gesamtbreite (T)
    80 MM
    Gesamtlänge
    80 MM
    Gewicht
    0,6 kg
    Innendurchmesser
    40 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Nettogewicht
    0.599 KG
    Statische Tragzahl
    5600