KB30-PP INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 1058988
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB30-PP
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB..-PP, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802047158
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0012537940000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    47 MM
    Dichtungsanordnung
    zwie Dichtungen
    Dynamische Tragzahl
    3800
    Gesamtbreite (T)
    68 MM
    Gesamtlänge
    68 MM
    Gewicht
    0.3 kg
    Innendurchmesser
    30 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Nettogewicht
    0.298 KG
    Statische Tragzahl
    3600