KB20-PP-AS INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114507
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB20-PP-AS
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802461275
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0015213730000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    32 MM
    Dichtungsanordnung
    zwie Dichtungen
    Dynamische Tragzahl
    1660
    Gesamtbreite (T)
    45 MM
    Gesamtlänge
    45 MM
    Gewicht
    0.09 kg
    Innendurchmesser
    20 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Nettogewicht
    89 G
    Statische Tragzahl
    1570