KB16-PP INA LINEAR-KUGELLAGER MASSIV-REIHE

Rubix-Brammer Artikelnummer 114506
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KB16-PP
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Linear-Kugellager KB..-PP, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
  • Itemeannumber
    4012802453041
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0013928080000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    26 MM
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    16 MM
    Dichtungsanordnung
    zwie Dichtungen
    Dynamische Tragzahl
    840
    Gesamtbreite (T)
    36 MM
    Gesamtlänge
    36 MM
    Gewicht
    0,05 kg
    Innendurchmesser
    16 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Nettogewicht
    0.047 KG
    Statische Tragzahl
    780