Aktivieren Sie bitte Javascript, um den Inhalt anzuzeigen
Der Shop wurde in einem neuen Fenster geöffnet
Über uns
Hilfe
Toggle navigation
Startseite
Artikelvergleich
Mehrwertdienstleistungen
Branchen
Anmelden / Registrieren
Filtern
Filtern
Zurücksetzen
Schließen
Unsere Kategorien
Unsere Kategorien
Unsere Hersteller
Unsere Hersteller
Unsere Artikeleigenschaften
Unsere Artikeleigenschaften
Anschluss Gewindegröße
1/8 NPS (4)
1/8 NPT (26)
1/4 NPT (51)
3/8 NPT (29)
1/2 NPT (49)
3/4 NPT (17)
1 NPT (14)
Weitere Merkmale
Spezifikations-Suche
Zurücksetzen
Filtern
Anschluss Gewindegröße
1/8 NPS (4)
1/8 NPT (26)
1/4 NPT (51)
3/8 NPT (29)
1/2 NPT (49)
3/4 NPT (17)
1 NPT (14)
10/32 UNF (14)
7/16 UNF (9)
1/2 UNF (6)
9/16 UNF (23)
11/16 UNF (14)
3/4 UNF (36)
13/16 UNF (12)
7/8 UNF (20)
15/16 UNF (5)
1 UNF (15)
2 UNF (3)
1/2" (1)
1 1/16 UNF (16)
1 3/16 UNF (16)
1 1/4 NPT (7)
1 5/16 UNF (11)
1 7/16 UNF (13)
1 1/2 NPT (4)
1 1/2 UNF (1)
1 5/8 UNF (9)
1 11/16 UNF (10)
1 7/8 UNF (3)
2 x G1/4 inside (6)
BA (30)
BSF (8)
BSP (4)
BSPF (3)
BSW (1)
G 1/4 A DIN 3852-E (13)
G 2" male (2)
G1/8 A (7)
G1/8 BSPP (612)
G1/4 A (5)
G1/4 B (89)
G1/4 BSPP (1035)
G3/8 A (1)
G3/8 BSPP (700)
G1/2 B (33)
G1/2 BSPP (689)
G5/8 BSPP (10)
G3/4 BSPP (197)
G1 1/4BSPP (67)
G1 1/2BSPP (58)
G1 BSPP (122)
G2 1/2BSPP (4)
G2 BSPP (17)
G3 BSPP (11)
M10 (12)
M10 x 1 (16)
M10x1 (64)
M10x1.25 (7)
M12 (5)
M12 x 1.5 (5)
M12x1 (17)
M12x1,25 (11)
M12x1,5 (77)
M14x1 (18)
M14x1,5 (116)
M16 (8)
M16x1 (2)
M16x1,5 (141)
M16x2 (12)
M18x1,5 (134)
M19x1 (1)
M2,5 (2)
M20x1,5 (71)
M22 (1)
M22x1,5 (117)
M24x1,5 (37)
M25x1.5 (24)
M26x1,5 (59)
M27x1.5 (4)
M27x2 (18)
M3 (35)
M30x1.5 (1)
M30x2 (72)
M33x1.5 (3)
M33x2 (23)
M35x1,5 (1)
M36x2 (68)
M3x0,5 (2)
M4 (14)
M40x1,5 (1)
M42x1,5 (1)
M42x2 (39)
M45x2 (12)
M48x2 (15)
M5 (403)
M5 x 0.8 (2)
M52x2 (24)
M5x0,8 (35)
M6 (89)
M6 x 1 (9)
M64x2 (1)
M6x0.5 (4)
M7 (3)
M8 (43)
M8 x 1 (3)
M8 x 1.25 (1)
M8x1 (33)
Metric Fine (17)
NPT (1)
PG9 (1)
R1/8 BSPT (439)
R1/4 BSPT (418)
R3/8 BSPT (400)
R1/2 BSPT (265)
R3/4 BSPT (26)
R1 1/4BSPT (6)
R1 1/2BSPT (3)
R1 BSPT (11)
R2 BSPT (2)
RD 110x1/4 (9)
RD 130x1/4 (5)
RD 52x1/6 (5)
RD 58x1/6 (5)
RD 65x1/6 (8)
RD 78x1/6 (4)
RD 95x1/6 (5)
Rc 1/16 (1)
Rc 1/8 (49)
Rc 1/4 (17)
Rc 3/8 (15)
Rc 1/2 (7)
UNC (6)
Uni 1/8 (22)
Uni 1/4 (28)
Uni 3/8 (17)
Uni 1/2 (8)
Zurücksetzen
Filtern
×