Aktivieren Sie bitte Javascript, um den Inhalt anzuzeigen
Der Shop wurde in einem neuen Fenster geöffnet
Über uns
Hilfe
Toggle navigation
Startseite
Artikelvergleich
Mehrwertdienstleistungen
Branchen
Anmelden / Registrieren
Filtern
Filtern
Zurücksetzen
Schließen
Unsere Kategorien
Unsere Kategorien
Wälzlager, Gleitlager und Zubehör
Dichtungs- und Schwingungstechnik
Antriebstechnik
Getriebe und Motoren
Mechanischer Drehmomentwandler (1)
Getriebe (1)
Motoren (286)
Getriebe / Motoren Zubehör und Ersatzteile (1)
Elektrische Antriebstechnik
Lineartechnik
Pneumatik / Hydraulik und Prozessanlagen
Werkzeuge, allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz
Chemische Produkte
Befestigungs- und DIN-Teile
Dienstleistung
Bespoke Produkte
Unsere Hersteller
Unsere Hersteller
Bonfiglioli (1)
SMC (1)
SYSTEM PLAST (1)
Weg Electric Motors (286)
Unsere Artikeleigenschaften
Unsere Artikeleigenschaften
Anzahl der Pole
sechs polig (52)
vierpolig (116)
zweipolig (118)
Ausgangsleistung Kilowatt
0,12 (4)
0,18 (5)
0,25 (6)
0,37 (6)
0,55 (6)
0,75 (14)
1,1 (15)
Weitere Merkmale
Ausgangsleistung PS
0,25 (5)
0,35 (6)
0,5 (6)
0,75 (6)
1 (14)
1,5 (15)
2 (16)
Weitere Merkmale
Bauformen
B3-IM1001-Fuß Montage horizontal (146)
B5-IM3001-Flansch Montage horizontal (140)
Motor Bauart
IE2 (197)
IE3 (88)
Motor Rahmenmaterial
Aluminium (1)
Gusseisen (285)
Motor-Rahmengröße
100L Metric IEC (22)
112M Metric IEC (16)
132M Metric IEC (14)
132S Metric IEC (22)
160L Metric IEC (16)
160M Metric IEC (22)
160M/L Metric IEC (1)
Weitere Merkmale
Nenndrehzahl bei 50 Hz (rpm)
1000 (52)
1500 (116)
3000 (118)
Nenndrehzahl bei 60 Hz (rpm)
1200 (52)
1800 (116)
3600 (117)
Nettogewicht
0.317 KG (1)
Weitere Merkmale
Kategorien
»
Getriebe und Motoren
Getriebe und Motoren
Artikel anzeigen
Mechanischer Drehmomentwandler
Getriebe
Motoren
Getriebe / Motoren Zubehör und Ersatzteile
×