Aktivieren Sie bitte Javascript, um den Inhalt anzuzeigen
Der Shop wurde in einem neuen Fenster geöffnet
Über uns
Hilfe
Toggle navigation
Startseite
Artikelvergleich
Mehrwertdienstleistungen
Branchen
Anmelden / Registrieren
Filtern
Filtern
Zurücksetzen
Schließen
Unsere Kategorien
Unsere Kategorien
Wälzlager, Gleitlager und Zubehör
Dichtungs- und Schwingungstechnik
Antriebstechnik
Getriebe und Motoren
Elektrische Antriebstechnik
Lineartechnik
Pneumatik / Hydraulik und Prozessanlagen
Werkzeuge, allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz
Chemische Produkte
Befestigungs- und DIN-Teile
DIN-Teile (41852)
Normalien (33563)
Räder und Rollen (977)
Bespoke Produkte
Unsere Hersteller
Unsere Hersteller
ABA Safeseal Technology (2)
Blickle (921)
Bosch Rexroth (1)
BÖLLHOFF (28082)
Elesa (1242)
FATH (8)
Fabory (4980)
Alle Hersteller anzeigen
Unsere Artikeleigenschaften
Unsere Artikeleigenschaften
Achsdurchmesser
20 MM (22)
Anschraubplatte
100 x 85 mm (132)
140 x 110 mm (123)
Arbeitslänge
45 MM (45)
52 MM (34)
63 MM (39)
73.5 MM (33)
78 MM (37)
90.5 MM (29)
92 MM (57)
Weitere Merkmale
Articulation Height
20 MM (24)
37 MM (21)
Basishöhe (mm)
23 (24)
26 (24)
28 (24)
36 (34)
Befestigungsloch
M10 (55)
M12 (40)
M5 (23)
M6 (54)
M8 (67)
Bolzen Größe
M10 (81)
M12 (46)
M5 (44)
M6 (114)
M8 (121)
Bolzenlochabstand
105 x 75-80 (123)
80 x 60 (132)
Bolzenlochdurchmesser
9 MM (138)
11 MM (123)
13 MM (29)
Breite Hebelarm
16 MM (32)
20 MM (43)
25 MM (30)
Weitere Merkmale
Kategorien
»
Befestigungs- und DIN-Teile
Befestigungs- und DIN-Teile
Artikel anzeigen
DIN-Teile
Normalien
Räder und Rollen
×